Motion
SSHFWB7260V-600KCT-B5-LS1-P20

BOSTON GEAR
SSHFWB7260V-600KCT-B5-LS1-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #09453448
No. Fabricante SSHFWB7260V-600KCT-B5-LS1-P20
Precio8,938.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHFWB7260V-600KCT-B5-LS1-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #09453448
No. Fabricante SSHFWB7260V-600KCT-B5-LS1-P20
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
Precio8,938.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    260
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7260
  • Relación nominal
    600:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Peso
    73.1 lb, 33.158 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05618
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHFWB726V-600KT-B5-LS1-P20 INOXIDABLE