Motion
FWC713-300-B5-J

BOSTON GEAR
FWC713-300-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 1.33 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in
Artículo MI #09453468
No. Fabricante FWC713-300-B5-J
Precio3,089.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC713-300-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 1.33 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in
Artículo MI #09453468
No. Fabricante FWC713-300-B5-J
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
Precio3,089.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    18.1 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05655-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107591803

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC713-300-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA