Motion
SBKCHQC732-30KEZ-B7-HS1-P31

BOSTON GEAR
SBKCHQC732-30KEZ-B7-HS1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09453557
No. Fabricante SBKCHQC732-30KEZ-B7-HS1-P31
Precio7,358.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQC732-30KEZ-B7-HS1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09453557
No. Fabricante SBKCHQC732-30KEZ-B7-HS1-P31
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
Precio7,358.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    92.1 lb, 41.776 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05754-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQC732-30KEZ-B7-HS1-P31 LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good