Motion
SFWC718W-900-B5-G

BOSTON GEAR
SFWC718W-900-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 900:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09453624
No. Fabricante SFWC718W-900-B5-G
Price$5,161.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWC718W-900-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 900:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09453624
No. Fabricante SFWC718W-900-B5-G
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
Price$5,161.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación
    900:1
  • Peso
    32.1 lb, 14.56 kg

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05828-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWC718W-900-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo