Motion
FHMA726-150KT-B5-J1

BOSTON GEAR
FHMA726-150KT-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09453670
No. Fabricante FHMA726-150KT-B5-J1
Precio4,982.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMA726-150KT-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09453670
No. Fabricante FHMA726-150KT-B5-J1
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
Precio4,982.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05868
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMA726-150KT-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"