Motion
SRFWA718-100-B4-J

BOSTON GEAR
SRFWA718-100-B4-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09454541
No. Fabricante SRFWA718-100-B4-J
Precio6,070.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SRFWA718-100-B4-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09454541
No. Fabricante SRFWA718-100-B4-J
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
Precio6,070.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    35.1 lb, 15.92 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W06954
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B4

Descripción general

Descripción del fabricante
SRFWA718-100-B4-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA