Motion
HRF738-40SE-B7-H1-P23

BOSTON GEAR
HRF738-40SE-B7-H1-P23

40:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09454704
No. Fabricante HRF738-40SE-B7-H1-P23
Precio9,841.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF738-40SE-B7-H1-P23

40:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09454704
No. Fabricante HRF738-40SE-B7-H1-P23
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
Precio9,841.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF738-40SE-B7-H1-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA