Motion
HRF738-60KET-B7-HS1-P32

BOSTON GEAR
HRF738-60KET-B7-HS1-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09455241
No. Fabricante HRF738-60KET-B7-HS1-P32
Precio9,709.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF738-60KET-B7-HS1-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09455241
No. Fabricante HRF738-60KET-B7-HS1-P32
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
Precio9,709.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    123.1 lb, 55.837 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07665
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF738-60KET-B7-HS1-P32 VELOCIDAD DE MARAVILLA