Motion
HRF752C-30KEZT-B9-H2-P39

BOSTON GEAR
HRF752C-30KEZT-B9-H2-P39

30:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09455269
No. Fabricante HRF752C-30KEZT-B9-H2-P39
Precio13,694.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF752C-30KEZT-B9-H2-P39

30:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09455269
No. Fabricante HRF752C-30KEZT-B9-H2-P39
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
Precio13,694.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF752C-30KEZT-B9-H2-P39 VELOCIDAD DE MARAVILLA