Motion
FHMB730-50KZT-B7-J3

BOSTON GEAR
FHMB730-50KZT-B7-J3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09455274
No. Fabricante FHMB730-50KZT-B7-J3
Precio6,039.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMB730-50KZT-B7-J3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09455274
No. Fabricante FHMB730-50KZT-B7-J3
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
Precio6,039.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Peso
    81.10 lb, 36.786 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07690
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMB730-50KZT-B7-J3 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA