Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación100:1
- Peso74.1 lb, 33.611 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW07901-OLD
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5