Motion
713-10K-G1

BOSTON GEAR
713-10K-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09455510
No. Fabricante 713-10K-G1
Precio1,384.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
713-10K-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09455510
No. Fabricante 713-10K-G1
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
Precio1,384.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
713-10K-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"