Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación20:1
- Peso108.1 lb, 49.03 kg
Detalles
- Kit de casquillosP31
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW01288
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700