Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal200:1
- Relación200:1
- Peso37.10 lb, 16.828 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW01739
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
Descripción general
Descripción del fabricante
FWB721B-200K-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad