Motion
BKCHFHMA738-80KEZT-B7-HS1-P31

BOSTON GEAR
BKCHFHMA738-80KEZT-B7-HS1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09458212
No. Fabricante BKCHFHMA738-80KEZT-B7-HS1-P31
Precio10,129.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHFHMA738-80KEZT-B7-HS1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09458212
No. Fabricante BKCHFHMA738-80KEZT-B7-HS1-P31
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
Precio10,129.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Peso
    145.1 lb, 65.816 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W04831
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHFHMA738-80KEZT-B7-HS1-P31 LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo