Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación150:1
- Peso117.1 lb, 53.116 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW04912
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7
Descripción general
Descripción del fabricante
HFWC738-150E-B7-H-P32 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad