Motion
RF721B-20K-B5-G1

BOSTON GEAR
RF721B-20K-B5-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 Relación, Distancia central de 2.0600 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09458317
No. Fabricante RF721B-20K-B5-G1
Precio3,645.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF721B-20K-B5-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 Relación, Distancia central de 2.0600 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09458317
No. Fabricante RF721B-20K-B5-G1
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
Precio3,645.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    38.1 lb, 17.28 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W04930
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
RF721B-20K-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA