Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal600:1
- Relación600:1
- Peso95.10 lb, 43.137 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW05078-OLD
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5