Motion
7000118766 3M CHAPA DE ORO HOOKIT, 02473, P120, 2-3/4 PULG. X 16 PULG., 50 SH

3M
7000118766 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02473, P120, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 16.0000 in de largo, 2.7500 in de ancho, grano P120
Artículo MI #09458600
No. Fabricante 7000118766 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02473, P120, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000118766 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02473, P120, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 16.0000 in de largo, 2.7500 in de ancho, grano P120
Artículo MI #09458600
No. Fabricante 7000118766 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02473, P120, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    16.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado de imprimación, borde rugoso de la pluma
  • Material de apoyo
    Película
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    P120
  • Número de Upc del fabricante
    00051131024731
  • UPC_NO
    00051131024731

Descripción general

Descripción del fabricante
7000118766 3M HOJA DORADA DE GANCHOS,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El estándar en abrasivos para reparación de colisiones
  • El abrasivo de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil de la lámina abrasiva
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo, minimiza el polvo y reduce la carga
  • El soporte de película de peso C se mantiene durante trabajos como el deshilachado áspero
  • El acoplamiento Hookit de los fileboards y los bloques de lijado facilita el cambio y la reutilización de la hoja
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good