Motion
7100043958 3M JUEGO DE CINTAS DE RIESGO 1507, BLANCO, 48 MM X 55 M, 3 MI

3M
7100043958 3M VENTURE TAPE LINE SET TAPE 1507, WHITE, 48 MM X 55 M, 3 MI

3M™ Tape™ Venture Cinta Line Set 1507, Blanca, 48 mm x 55 m, 3 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09459793
No. Fabricante 7100043958 3M VENTURE TAPE LINE SET TAPE 1507, WHITE, 48 MM X 55 M, 3 MI
Precio26.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100043958 3M VENTURE TAPE LINE SET TAPE 1507, WHITE, 48 MM X 55 M, 3 MI

3M™ Tape™ Venture Cinta Line Set 1507, Blanca, 48 mm x 55 m, 3 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09459793
No. Fabricante 7100043958 3M VENTURE TAPE LINE SET TAPE 1507, WHITE, 48 MM X 55 M, 3 MI
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
Precio26.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00750351500246
  • UPC_NO
    00750351500246

Descripción general

Descripción del fabricante
7100043958 3M JUEGO DE LÍNEAS DE CINTA DE VENTURE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sin revestimiento y con bobinado automático para una fácil aplicación
  • Temperatura de servicio de -40°F/-40°C a 185°F/85°C
  • Resistente a la intemperie durante seis meses
  • Disponible en blanco o negro
  • Se adapta bien a superficies curvas o irregulares
  • Fácil de instalar sin herramientas o métodos de aplicación especiales
  • Fácil de instalar sin herramientas o métodos de aplicación especiales