Motion
7100149553 CINTA SUPERSUJETANTE ESCOCESA, 198-ESF, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5

3M
7100149553 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198-ESF, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5

Scotch® Cinta Super-Hold, 198-ESF, 3/4 pulg. x 650 pulg. (19 mm x 16.5 m)
Artículo MI #09460715
No. Fabricante 7100149553 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198-ESF, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5
Precio4.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100149553 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198-ESF, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5

Scotch® Cinta Super-Hold, 198-ESF, 3/4 pulg. x 650 pulg. (19 mm x 16.5 m)
Artículo MI #09460715
No. Fabricante 7100149553 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE, 198-ESF, 3/4 IN X 650 IN (19 MM X 16.5
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
Precio4.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Peso
    0.079 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060077726
  • UPC_NO
    00638060077726

Descripción general

Descripción del fabricante
7100149553 CINTA SUPERFIJA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Nuestra cinta más segura para tus trabajos más importantes (en comparación con las cintas adhesivas de una cara para el hogar y la oficina Scotch® 3⁄4)
  • Proporciona un fuerte vínculo en contacto
  • Diseño fácil de aplicar sin complicaciones
  • La cinta transparente prácticamente desaparece al entrar en contacto
  • El dispensador reutilizable es compatible con los recambios de cinta Scotch®
  • Seguro para usar en tus fotos
  • Fórmula resistente a la humedad para una unión fiable
  • Ideal para usar en el hogar, la oficina y el aula
  • Compatible con marcadores permanentes para un etiquetado cómodo
  • Tamaño: 3/4 in x 650 in
  • Color: transparente