Motion
27 2"X60YD

3M
27 2"X60YD

Cinta eléctrica de tela de vidrio: 7 mil de grosor, material de soporte de tela de vidrio, temperatura de funcionamiento de 32 °F a 302 °F, de 0 °C a 150 °C Rango
Artículo MI #09461403
No. Fabricante 27 2"X60YD
Precio164.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27 2"X60YD

Cinta eléctrica de tela de vidrio: 7 mil de grosor, material de soporte de tela de vidrio, temperatura de funcionamiento de 32 °F a 302 °F, de 0 °C a 150 °C Rango
Artículo MI #09461403
No. Fabricante 27 2"X60YD
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
Precio164.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    7 mil

Detalles

  • Material adhesivo
    Caucho termoendurecible
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00054007274797
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °C, 302 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C, 32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 °C a 150 °C, 32 °F a 302 °F
  • Material de refuerzo de cinta
    Paño de vidrio
  • Color de la cinta
    Blanco
  • Rango de temperatura
    0 °C a 150 °C, 32 °F a 302 °F
  • UPC_NO
    00054007274797

Descripción general

Descripción del fabricante
7000132172 3M PAÑO DE VIDRIO ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de tela de vidrio aislante de 7 mil con adhesivo termoendurecible de caucho sensible a la presión
  • Diseñado para funcionar en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas
  • El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión
  • Resistente a los bordes y al desgarro, adaptable y resistente a la abrasión
  • Para usar como cubierta de bobina, anclaje, banda y aislamiento central, de capa y cruzado
  • Impresible
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good