Motion
7000048742 3M CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 4492B, NEGRA,

3M
7000048742 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492B, BLACK,

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4492B, negra, 48 pulg. x 72 yardas, 31 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09463791
No. Fabricante 7000048742 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492B, BLACK,
Precio4,839.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000048742 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492B, BLACK,

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4492B, negra, 48 pulg. x 72 yardas, 31 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09463791
No. Fabricante 7000048742 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492B, BLACK,
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
Precio4,839.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho
    26 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Espejo interior y accesorio
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.031 pulg. (0.8 mm) blanco o negro• Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies• Cinta adaptable que se adhiere a superficies irregulares• Sistema adhesivo acrílico único que proporciona durabilidad a largo plazo• Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo
  • Número de Upc del fabricante
    00021200427299
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
7000048742 3M CON DOBLE REVESTIMIENTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.031 pulg. (0.8 mm) negro o blanco
  • Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies
  • La cinta adaptable se adhiere a superficies irregulares
  • Sistema adhesivo acrílico único que proporciona durabilidad a largo plazo
  • Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo