Motion
7100166596 3M GAFAS DE VARILLA PLANA ANTIARAÑAZOS, 47010H1-DC, NEGRO/ROJO,

3M
7100166596 3M FLAT TEMPLE EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 47010H1-DC, BLACK/RED,

Gafas 3M™ Flat Temple Antiarañazos, 47010H1-DC, Negro/Rojo, Lente Transparente
Artículo MI #09464083
No. Fabricante 7100166596 3M FLAT TEMPLE EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 47010H1-DC, BLACK/RED,
Precio13.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100166596 3M FLAT TEMPLE EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 47010H1-DC, BLACK/RED,

Gafas 3M™ Flat Temple Antiarañazos, 47010H1-DC, Negro/Rojo, Lente Transparente
Artículo MI #09464083
No. Fabricante 7100166596 3M FLAT TEMPLE EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 47010H1-DC, BLACK/RED,
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
Precio13.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.125 lb

Detalles

  • Familia de colores de montura
    Multicolor
  • Estilo de marco
    Envolvente
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Número de Upc del fabricante
    00051141975870
  • UPC_NO
    00051141975870

Descripción general

Descripción del fabricante
7100166596 3M GAFAS PLANAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La lente duradera de una pieza ayuda a proporcionar una protección limitada contra los peligros de impacto de leves a moderados
  • Diseño ligero y duradero para mayor comodidad y durabilidad
  • Las patillas elegantes crean un ajuste cómodo cuando se llevan con protección para los oídos
  • Cuando se usa con protección auditiva, el diseño plano de la patilla limita el riesgo de reducción de la eficacia
  • La nariz y las orejeras flexibles proporcionan comodidad
  • El revestimiento resistente a los arañazos ayuda a mantener una visión clara
  • La lente resistente a los impactos bloquea el 99.9 % de los rayos UV
  • Ideal para usar en interiores y exteriores
  • Cumple los requisitos de ANSI Z87.1, CSA Z94.3 y AS/NZS 1337
  • La lente transparente proporciona una excelente visibilidad