Motion
7100037554 3M CINTA DE RIESGO CON DOBLE CAPA PARA MASCOTAS 514CW, 37.12 MM X 50 M

3M
7100037554 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 37.12 MM X 50 M

3M™ Cinta Venture 514CW cinta PET de doble capa, 37.12 mm x 50 m, 0.01 mm, 32 rollos por caja
Artículo MI #09464476
No. Fabricante 7100037554 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 37.12 MM X 50 M
Precio41.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100037554 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 37.12 MM X 50 M

3M™ Cinta Venture 514CW cinta PET de doble capa, 37.12 mm x 50 m, 0.01 mm, 32 rollos por caja
Artículo MI #09464476
No. Fabricante 7100037554 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 37.12 MM X 50 M
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
Precio41.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Ancho
    1.46 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051128961902
  • UPC_NO
    00051128961902

Descripción general

Descripción del fabricante
7100037554 3M CINTA DE AVENTURA DOBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones de unión difíciles
  • Ofrece una excelente resistencia a los rayos UV y a la temperatura
  • Funciona bien a temperaturas altas y bajas
  • El adhesivo acrílico versátil se adhiere a una amplia variedad de sustratos
  • Proporciona una excelente resistencia al pelado, la adherencia y el cizallamiento
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good