Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Diseñado para usar con orejetas de compresión de cobre de la serie 30000 u otras orejetas de cobre con certificación UL • Perfecto para usar con cables blindados y no blindados • Clasificado para aplicaciones de 5/8 kV • La cubierta de orejeta o empalme está hecha de caucho EPDM para resistir perforaciones y daños por abrasión • Incluye 6 tubos de grasa de silicona, 3 tubos de camisa retráctil en frío, 3 bridas para cables, 3 correas de tierra y 1 hoja de instrucciones • Soporta un rango de temperatura de 194 a 266 grados F (90 a 130 grados C)
- Número de Upc del fabricante00051128559536
- UPC_NO00051128559536
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseñado para usar con orejetas de compresión de cobre de la serie 30000 u otras orejetas de cobre con certificación UL
- Perfecto para usar con cables blindados y no blindados
- Clasificado para aplicaciones de 5/8 kV
- La cubierta de la orejeta o empalme está hecha de caucho EPDM para resistir perforaciones y daños por abrasión
- Incluye 6 tubos de grasa de silicona, 3 tubos de camisa retráctil en frío, 3 bridas para cables, 3 correas de conexión a tierra y 1 hoja de instrucciones
- Soporta un rango de temperatura de 90 a 130 °C ( 194 a 266 °F)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.