Motion
7010311825 NOTAS AUTOADHESIVAS 653-18AU, 1.5 IN X 2 IN (34, 9 MM X 47, 6 MM) , CA

3M
7010311825 POST-IT NOTES 653-18AU, 1.5 IN X 2 IN (34, 9 MM X 47, 6 MM) , CA

Notas Post-it® 653-18AU, colores Ciudad del Cabo de 1 3/8 x 1 7/8 pulgadas (34,9 x 47,6 mm), 18 blocs/paquete, 100 hojas/bloc
Artículo MI #09465563
No. Fabricante 7010311825 POST-IT NOTES 653-18AU, 1.5 IN X 2 IN (34, 9 MM X 47, 6 MM) , CA
Precio19.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010311825 POST-IT NOTES 653-18AU, 1.5 IN X 2 IN (34, 9 MM X 47, 6 MM) , CA

Notas Post-it® 653-18AU, colores Ciudad del Cabo de 1 3/8 x 1 7/8 pulgadas (34,9 x 47,6 mm), 18 blocs/paquete, 100 hojas/bloc
Artículo MI #09465563
No. Fabricante 7010311825 POST-IT NOTES 653-18AU, 1.5 IN X 2 IN (34, 9 MM X 47, 6 MM) , CA
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
Precio19.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.875 pulg.
  • Peso
    0.63 lb
  • Ancho
    1.375 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051141926117
  • UPC_NO
    00051141926117

Descripción general

Descripción del fabricante
7010311825 NOTAS ADHESIVAS 653-18AU, 1.5
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Colección Ciudad del Cabo, 1 3/8 x 1 7/8 pulgadas
  • Las Notas Post-it® se pegan firmemente y se retiran limpiamente
  • Adhesivo exclusivo diseñado para su uso en papel o en planificadores
  • La nota adhesiva favorita n.o 1 de Estados Unidos
  • Dejar recordatorios o indicar información importante
  • 100 hojas/almohadilla 18 Almohadillas/paquete
  • Las notas Post-it® son reciclables.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"