Motion
7100061168 NOTAS ADHESIVAS 653-4AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34, 9 MM X 47, 6 M

3M
7100061168 POST-IT NOTES 653-4AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34, 9 MM X 47, 6 M

Notas Post-it® 653-4AF, Colección Ciudad del Cabo de 1-3/8 x 1-7/8 pulgadas (34,9 x 47,6 mm)
Artículo MI #09465570
No. Fabricante 7100061168 POST-IT NOTES 653-4AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34, 9 MM X 47, 6 M
Precio3.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100061168 POST-IT NOTES 653-4AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34, 9 MM X 47, 6 M

Notas Post-it® 653-4AF, Colección Ciudad del Cabo de 1-3/8 x 1-7/8 pulgadas (34,9 x 47,6 mm)
Artículo MI #09465570
No. Fabricante 7100061168 POST-IT NOTES 653-4AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34, 9 MM X 47, 6 M
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
Precio3.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.875 pulg.
  • Peso
    0.089 lb
  • Ancho
    1.375 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00021200590184
  • UPC_NO
    00021200590184

Descripción general

Descripción del fabricante
7100061168 NOTAS POST-IT 653-4AF,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Colección Ciudad del Cabo, 1 3/8 x 1 7/8 pulgadas
  • Estas pequeñas notas pueden tener grandes pensamientos
  • Notas Post-it® coloridas inspiradas en ciudades coloridas
  • Una paleta vibrante que es fiel a este puerto en el extremo sur de África
  • 4 almohadillas/paquete
  • Las notas Post-it® son reciclables
  • El documento de Post-it® Notes procede de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable
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
Los clientes también compraron