Motion
7000049774 3M CINTA CON PARPADEO PARA TODO CLIMA 8067 TOSTADO, 3 PULG. X 75 PIES, 12 POR C

3M
7000049774 3M ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN, 3 IN X 75 FT, 12 PER C

3M™ Cinta de destello para todo clima 8067 Tan, 3 pulg. x 75 pies, 12 por caja, Revestimiento de hendidura (2-1 hendiduras)
Artículo MI #09468241
No. Fabricante 7000049774 3M ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN, 3 IN X 75 FT, 12 PER C
Precio61.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000049774 3M ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN, 3 IN X 75 FT, 12 PER C

3M™ Cinta de destello para todo clima 8067 Tan, 3 pulg. x 75 pies, 12 por caja, Revestimiento de hendidura (2-1 hendiduras)
Artículo MI #09468241
No. Fabricante 7000049774 3M ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN, 3 IN X 75 FT, 12 PER C
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
Precio61.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115641503
  • UPC_NO
    00051115641503

Descripción general

Descripción del fabricante
7000049774 3M TODOS LOS CLIMAS PARPADEAN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Aplique a temperaturas superficiales tan bajas como 0°F (-18°C) o altas como 176°F (80°C)
  • Resiste la exposición a los rayos UV durante un máximo de 12 meses
  • Supera la capacidad de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico según AAMA 711-05
  • Se adhiere a los materiales de construcción más comunes sin imprimadores ni grapas
  • Temperatura de servicio -40ºF a 240ºF (-40ºC a 116ºC)
  • Sin reacción adversa con muchos selladores de edificios
  • Revestimiento dividido para un posicionamiento fácil y preciso de la cinta, especialmente de longitudes largas
  • Elegible para créditos de cumplimiento LEED
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"