Motion
7010333758 3M CINTA DE POLIÉSTER 8403, VERDE, 12 IN X 144 YD, 2.4 MIL, 1 RO

3M
7010333758 3M POLYESTER TAPE 8403, GREEN, 12 IN X 144 YD, 2.4 MIL, 1 RO

3M™ Cinta de poliéster 8403, verde, 12 pulg. x 144 yardas, 2.4 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09468870
No. Fabricante 7010333758 3M POLYESTER TAPE 8403, GREEN, 12 IN X 144 YD, 2.4 MIL, 1 RO
Precio3,163.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010333758 3M POLYESTER TAPE 8403, GREEN, 12 IN X 144 YD, 2.4 MIL, 1 RO

3M™ Cinta de poliéster 8403, verde, 12 pulg. x 144 yardas, 2.4 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09468870
No. Fabricante 7010333758 3M POLYESTER TAPE 8403, GREEN, 12 IN X 144 YD, 2.4 MIL, 1 RO
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
Precio3,163.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    144 yardas
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00021200387180
  • UPC_NO
    00021200387180

Descripción general

Descripción del fabricante
7010333758 3M CINTA DE POLIÉSTER 8403,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona en condiciones exigentes y conserva la flexibilidad en condiciones de autoclave a temperaturas que van de -60°F (-50°C) a 350°F (177°C)
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • El adhesivo resistente a productos químicos y el soporte proporcionan durabilidad en entornos difíciles, como la anodización
  • Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 8402, que proporciona más durabilidad y mayor duración
  • Ideal para aplicaciones de empalme en superficies que también son difíciles de adherir, como papeles y películas recubiertos de silicona
  • El soporte verde translúcido es fácilmente identificable para aplicaciones de empalme
  • Cumple con varias especificaciones aeroespaciales