Motion
7010292751

3M
7010292751

Disco de cambio rápido abrasivo estándar - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09468888
No. Fabricante 7010292751
Precio3.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010292751

Disco de cambio rápido abrasivo estándar - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09468888
No. Fabricante 7010292751
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
Precio3.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Roloc TR
  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Roloc TR
  • Grado
    Extra grueso
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    7010292751
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369414
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos y metales más blandos como aluminio, compuestos
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00051115369414

Descripción general

Descripción del fabricante
7010292751 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • Diseñado para la mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero en superficies planas
  • El mejor material para uso general y uso de presión moderada
  • El material resistente a la carga es adecuado para su uso en compuestos y metales blandos como el aluminio
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Disponible en marrón oscuro, de grado extragrueso; marrón, de grado grueso; granate, de grado medio; y azul, de grado muy fino