Motion
7000122096 RUEDAS DE ACABADO MÚLTIPLE ABRASIVOS ESTÁNDAR 856192, 6 PULG. X 1 PULG.

3M
7000122096 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856192, 6 IN X 1 IN

Abrasives™ 856192 ruedas multiacabado, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. 2S MED, 3 por caja
Artículo MI #09469423
No. Fabricante 7000122096 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856192, 6 IN X 1 IN
Precio104.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000122096 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856192, 6 IN X 1 IN

Abrasives™ 856192 ruedas multiacabado, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. 2S MED, 3 por caja
Artículo MI #09469423
No. Fabricante 7000122096 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856192, 6 IN X 1 IN
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
Precio104.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda de múltiples acabados 7000122096 de abrasivos estándar 856192 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6 in y un grosor de rueda de 1 in, adecuada para aplicaciones de mezclado y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369674
  • UPC_NO
    00051115369674

Descripción general

Descripción del fabricante
7000122096 ABRASIVES ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda de baja densidad cubre más superficie cuando se aplica una presión ligera
  • El mineral de carburo de silicio, disponible en una gama de calidades, corta afilados para el acabado final
  • Funciona sin problemas para reducir la fatiga del operador
  • Las fibras de nailon no metálicas evitan la contaminación de la pieza de trabajo, incluidas manchas y manchas
  • La red abierta se adapta a la pieza de trabajo, evitando el corte y el ranurado