Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg., 22.22 mm
- Disco Diámetro10 pulg.
- Diámetro total10 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónLimpieza, Desbarbado de piezas roscadas, Rotura de bordes, Radiado de bordes, Acabado final, Acabado de granos, Desbarbado ligero, Pulido, Acabado satinado
- Tipo de archivo adjuntoOrificio central
- Material de apoyoNo tejido
- ColorRojo
- Tipo de acoplamiento de discoOrificio central
- GradoMuy fino
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante7010310116
- Número de Upc del fabricante00051115359781
- Aplicación del materialLatón, bronce, metales ferrosos y no ferrosos, peltre, plásticos chapados, acero inoxidable, acero
- Tipo de montajeMontaje central
- UPC_NO00051115359781
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El material de pulido y mezcla de alta resistencia (HS) ofrece los mejores resultados para el desbarbado ligero y el acabado final
- Construcción densa y rígida que soporta alta presión sin doblarse, lo que mejora la productividad
- Produce un acabado uniforme, uniforme y sin manchas en metales ferrosos y no ferrosos
- El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en muchos metales diferentes
- La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
- La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y prolongar la vida útil
- Los discos de orificio central vienen en una gama de tamaños medianos a grandes para cumplir con muchas especificaciones diferentes del proyecto
- Tres calidades entre las que elegir para diferentes grados de agresividad y acabado: grueso (CRS
- verde), medio (MED
- azul) y Muy fino (VFN
- granate)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.