Motion
7100158602 3M GAFAS DE SEGURIDAD ESPEJO PLATEADO, 90213-HZ4-NA, MONTURA EN COLOR BLANCO ROTO GRY A

3M
7100158602 3M SAFETY EYEWEAR SILVER MIRROR, 90213-HZ4-NA, BLK FRAME GRY A

3M™ Gafas de seguridad Espejo plateado, 90213-HZ4-NA, montura en color Blk Gry Accent, AF y lente resistente a arañazos
Artículo MI #09470714
No. Fabricante 7100158602 3M SAFETY EYEWEAR SILVER MIRROR, 90213-HZ4-NA, BLK FRAME GRY A
Precio44.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100158602 3M SAFETY EYEWEAR SILVER MIRROR, 90213-HZ4-NA, BLK FRAME GRY A

3M™ Gafas de seguridad Espejo plateado, 90213-HZ4-NA, montura en color Blk Gry Accent, AF y lente resistente a arañazos
Artículo MI #09470714
No. Fabricante 7100158602 3M SAFETY EYEWEAR SILVER MIRROR, 90213-HZ4-NA, BLK FRAME GRY A
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
Precio44.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.281 lb

Detalles

  • Familia de colores de montura
    Multicolor
  • Estilo de marco
    Envolvente
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Número de Upc del fabricante
    00638060081396
  • UPC_NO
    00638060081396

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS DE SEGURIDAD 7100158602 3M PLATEADAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las lentes duraderas ayudan a proporcionar una protección limitada contra los peligros de impacto de leves a moderados
  • Diseño ligero y duradero para mayor comodidad y uso duradero
  • Las lentes resistentes a los arañazos ayudan a mantener la visión clara
  • Las lentes resistentes a los impactos bloquean el 99.9 % de los rayos UV
  • Incluye una práctica bolsa de almacenamiento y un cordón para ayudar a evitar daños y pérdidas
  • Cumple los requisitos de ANSI Z87.1, CSA Z94.3 y AS/NZS 1337
  • Las lentes de espejo para interiores/exteriores ayudan a reducir el resplandor y son populares para entornos interiores y exteriores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"