Motion
0230-02793

HUB CITY INC
0230-02793

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida hueca, Marco de 56C
Artículo MI #09472236
No. Fabricante 0230-02793
Precio2,853.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-02793

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida hueca, Marco de 56C
Artículo MI #09472236
No. Fabricante 0230-02793
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
Precio2,853.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    215
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • Par de salida máximo
    2805 pulg./lb;316.923 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Peso
    25.0 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    3.89 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.89 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    215-5/1 A WR 56C 1.500
  • Potencia de entrada máxima
    3.89 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    A
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2805 pulg-lbs;316.923 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-02793 215 5/1 A WR 56C 1.500