Especificaciones
Dimensions
- Altura total8 pulg.
- Longitud total23 pulg.
- Ancho general26.5 pulg.
- Peso15.9 lb
Details
- ColorTransparente
- Número de Upc del fabricante00053200021412
- Cantidad mínima del pedido1
- Tipos de productosBrazo de ajuste fácil para sentarse/pararse
- UPC_NO00053200021412
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Siéntese/párese con el brazo de ajuste fácil, levante la plataforma para ajustar la altura +10"/-4" desde la superficie de montaje e incline +10°/-15° para llegar a una posición de trabajo cómoda.
- La resistente plataforma de madera todo en uno minimiza el rebote mientras tecan y mueves el ratón.
- Incluye un reposamuñecas de gel cubierto de piel sintética fácil de limpiar con y una alfombrilla de ratón Precise con un diseño de ahorro de batería que se coloca a la derecha o a la izquierda.
- La plataforma gira a la izquierda y a la derecha 360° y se guarda completamente debajo del escritorio cuando no se utiliza.
- Garantía de por vida para el brazo del teclado, cinco años para la plataforma del teclado y un año para los reposamuñecas de gel.
- Espacio necesario debajo de la superficie necesario para el montaje: 26" de ancho x 23.25" de profundidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View flyer
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View brochure
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View case study
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View case study
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.