Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja265
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante265
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo541 pulg./lb;61.12 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso38.0 lb, 17.237 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.31 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.31 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante265-25/1 A WR 143TC 1.188
- Potencia de entrada máxima2.31 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie260PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)541 pulg-lbs;61.12 Nm