Motion
7100019537 3M NYLON 6/6 SUJETACABLES DE MONTAJE POR TORNILLO CT8NT50S-M, 8.60 PULG. X 0.18 I

3M
7100019537 3M NYLON 6/6 SCREW-MOUNT CABLE TIE CT8NT50S-M, 8.60 IN X 0.18 I

3M™ Nylon 6/6 Corbata para cable de montaje por tornillo CT8NT50S-M, 8.60 in x 0.18 in x 0.06 in, Natural, 1000/Bag, 10,000/Estuche
Artículo MI #09474937
No. Fabricante 7100019537 3M NYLON 6/6 SCREW-MOUNT CABLE TIE CT8NT50S-M, 8.60 IN X 0.18 I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100019537 3M NYLON 6/6 SCREW-MOUNT CABLE TIE CT8NT50S-M, 8.60 IN X 0.18 I

3M™ Nylon 6/6 Corbata para cable de montaje por tornillo CT8NT50S-M, 8.60 in x 0.18 in x 0.06 in, Natural, 1000/Bag, 10,000/Estuche
Artículo MI #09474937
No. Fabricante 7100019537 3M NYLON 6/6 SCREW-MOUNT CABLE TIE CT8NT50S-M, 8.60 IN X 0.18 I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.6 pulg.
  • Ancho
    0.18 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051128592984
  • Material
    Nylon 6/6
  • UPC_NO
    00051128592984

Descripción general

Descripción del fabricante
7100019537 3M NYLON 6/6 MONTAJE CON TORNILLO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Asegure los paquetes de cables y los componentes del arnés rápidamente, sin que se deslicen
  • Se puede montar rápidamente en paredes y estructuras con tornillos, pernos o remaches para mayor seguridad
  • Fabricado en EE. UU.
  • Homologación UL 62275 Tipo 21 y clasificación plenum AH-2 para uso en espacios de manejo de aire
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
Los clientes también compraron