Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja304
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante304
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo798 pulg./lb;90.16 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío13.5000 pulg.;342.90 mm
- Longitud de las dimensiones de envío14.0000 pulg.;355.60 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.
- Peso61 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.59 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.59 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante304-60/1 B WR 56C
- Potencia de entrada máxima1.59 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie300PCX
- EstiloB
- Clasificación de par (pulg.-lb)798 pulg-lbs;90.16 Nm