Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante321L
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo1640 pulg./lb;185.295 nm
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Altura de las dimensiones de envío13.5000 pulg.;342.90 mm
- Longitud de las dimensiones de envío14.0000 pulg.;355.60 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.;311.15 mm
- Peso65.0 lb, 29.484 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza5.57 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.57 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónLubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1
- Número de catálogo del fabricante321L 15/1 C WR
- Potencia de entrada máxima5.57 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie320LPCX
- EstiloC
- Clasificación de par (pulg.-lb)1640 pulg-lbs;185.295 Nm