Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja1805
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1805
- RPM máximas de salida8 rpm
- Par de salida máximo2851 pulg./lb;322.12 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal200:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación200:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.;190.50 mm
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.;336.55 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.;317.50 mm
- Peso26.00 lb, 11.793 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.187 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.187 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante1805-200/1 WR 56C 1.000
- Potencia de entrada máxima0.187 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- Serie1800
- EstiloOrificio hueco
- Clasificación de par (pulg.-lb)2851 pulg-lbs;322.12 Nm