Motion
7010398218 3M HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK HEATSHRINK, 25/BOTELLA, MH18-10FLX, S

3M
7010398218 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK HEATSHRINK, 25/BOTTLE, MH18-10FLX, S

7010398218 3M HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK HEATSHRINK, 25/BOTELLA, MH18-10FLX, S
Artículo MI #09479890
No. Fabricante 7010398218 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK HEATSHRINK, 25/BOTTLE, MH18-10FLX, S
Precio2.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010398218 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK HEATSHRINK, 25/BOTTLE, MH18-10FLX, S

7010398218 3M HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK HEATSHRINK, 25/BOTELLA, MH18-10FLX, S
Artículo MI #09479890
No. Fabricante 7010398218 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK HEATSHRINK, 25/BOTTLE, MH18-10FLX, S
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
Precio2.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128589151
  • UPC_NO
    10051128589158

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUEO 7010398218 3M SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El terminal de costura soldada utiliza tubos termorretráctiles preaislados rojos y garantiza un ajuste seguro a la vez que ofrece un rendimiento fiable
  • Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 25/caja a granel, 125/caja