Motion
HORQUILLA CON BRIDA 7100165311 3M AISLADA DE NYLON, 100/BOTELLA, MNG14-6FFB/SX

3M
7100165311 3M FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG14-6FFB/SX

3M™ Horquilla de bloque bridada aislada de nailon, 100/botella, MNG14-6FFB/SX, adecuada para usar en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #09481807
No. Fabricante 7100165311 3M FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG14-6FFB/SX
Precio2.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165311 3M FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG14-6FFB/SX

3M™ Horquilla de bloque bridada aislada de nailon, 100/botella, MNG14-6FFB/SX, adecuada para usar en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #09481807
No. Fabricante 7100165311 3M FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG14-6FFB/SX
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
Precio2.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.86 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128589724
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    00051128589724

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUE EMBRIDADA 7100165311 3M DE NYLON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon azul aislado con costuras reforzadas que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Manguito de latón sin costuras diseñado en embudo que facilita la inserción de los alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #6
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"