Motion
7010320790 3M HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK SIN AISLAMIENTO, 100/BOTELLA, MU18-8FLX,

3M
7010320790 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-8FLX,

3M™ Horquilla de bloqueo sin aislamiento Scotchlok™ 100/botella, MU18-8FLX, lengüeta tipo resorte que se ajusta firmemente alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09482207
No. Fabricante 7010320790 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-8FLX,
Precio1.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010320790 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-8FLX,

3M™ Horquilla de bloqueo sin aislamiento Scotchlok™ 100/botella, MU18-8FLX, lengüeta tipo resorte que se ajusta firmemente alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09482207
No. Fabricante 7010320790 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-8FLX,
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
Precio1.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.68 pulg.
  • Ancho general
    0.3 pulg.
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128590161
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    10051128590161

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUEO 7010320790 3M SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"