Motion
7100165265 3M HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK AISLADA EN VINILO, 100/BOTELLA, MV14-4FL

3M
7100165265 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-4FL

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ vinilo aislada, 100/botella, MV14-4FLX, lengüeta tipo resorte que se ajusta firmemente alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09482249
No. Fabricante 7100165265 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-4FL
Precio1.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165265 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-4FL

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ vinilo aislada, 100/botella, MV14-4FLX, lengüeta tipo resorte que se ajusta firmemente alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #09482249
No. Fabricante 7100165265 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-4FL
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
Precio1.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.88 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128588383
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    00051128588383

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUEO 7100165265 3M SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro azul con costuras soldadas y aislamiento de vinilo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste #4
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"