Motion
7100034432 3M TUBO DE POLIOLEFINA SEMIRRÍGIDO DE PARED MÚLTIPLE MW, NEGRO, 3/8 PULG.,

3M
7100034432 3M MULTIPLE WALL SEMI-RIGID POLYOLEFIN TUBING MW, BLACK, 3/8 IN,

3M™ Tubos de poliolefina semirrígidos de pared múltiple MW, Negro, 3/8 pulg., 48 pulg. de largo, 100 pies/caja a granel, 500 pies/caja
Artículo MI #09482398
No. Fabricante 7100034432 3M MULTIPLE WALL SEMI-RIGID POLYOLEFIN TUBING MW, BLACK, 3/8 IN,
Precio12.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100034432 3M MULTIPLE WALL SEMI-RIGID POLYOLEFIN TUBING MW, BLACK, 3/8 IN,

3M™ Tubos de poliolefina semirrígidos de pared múltiple MW, Negro, 3/8 pulg., 48 pulg. de largo, 100 pies/caja a granel, 500 pies/caja
Artículo MI #09482398
No. Fabricante 7100034432 3M MULTIPLE WALL SEMI-RIGID POLYOLEFIN TUBING MW, BLACK, 3/8 IN,
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
Precio12.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La pared múltiple está coextrudida y entrecruzada para ofrecer una pared interior fundible • Ofrece un ajuste hermético y sellado de alivio de tensión de conexiones eléctricas, empalmes de cables y componentes • Proporciona la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo • Hecho de poliolefina negra semirrígida • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051128598245
  • UPC_NO
    00051128598245

Descripción general

Descripción del fabricante
7100034432 3M PARED MÚLTIPLE SEMIRRÍGIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La pared múltiple se coextrude y se entrecruza para ofrecer una pared interior fundible
  • Ofrece un ajuste hermético y sellado de alivio de tensión de conexiones eléctricas, empalmes de cables y componentes
  • Proporciona la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo
  • Hecho de poliolefina semirrígida negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Clasificado para aplicaciones 600V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good