Motion
7000049435 3M SUJETADOR RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3870, NEGRO, 1/2 IN X 45 Y

3M
7000049435 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3870, BLACK, 1/2 IN X 45 Y

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3870, Negro, 1/2 pulg. x 45 yardas, Tipo 250, 4 por caja
Artículo MI #09484609
No. Fabricante 7000049435 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3870, BLACK, 1/2 IN X 45 Y
Precio487.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000049435 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3870, BLACK, 1/2 IN X 45 Y

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3870, Negro, 1/2 pulg. x 45 yardas, Tipo 250, 4 por caja
Artículo MI #09484609
No. Fabricante 7000049435 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3870, BLACK, 1/2 IN X 45 Y
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
Precio487.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051111187913
  • UPC_NO
    00051111187913

Descripción general

Descripción del fabricante
7000049435 3M DOBLE BLOQUEO RECLOSABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (250 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 170, tipo 250 o tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • La cinta de espuma negra, acrílica modificada y muy adaptable se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos metales, pinturas con recubrimiento en polvo y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 140°F (60°C)
  • Ideal para uso en interiores y exteriores
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
Los clientes también compraron