Motion
7100112902 3M SUJETADOR RESELLABLE DE PERFIL BAJO DE DOBLE BLOQUEO SJ4575, NEGRO, 5/

3M
7100112902 3M DUAL LOCK LOW PROFILE RECLOSABLE FASTENER SJ4575, BLACK, 5/

3M™ Cierre resellable de bajo perfil Dual Lock SJ4575, negro, 5/8 pulg. x 50 yardas, 3 por caja
Artículo MI #09484650
No. Fabricante 7100112902 3M DUAL LOCK LOW PROFILE RECLOSABLE FASTENER SJ4575, BLACK, 5/
Precio258.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100112902 3M DUAL LOCK LOW PROFILE RECLOSABLE FASTENER SJ4575, BLACK, 5/

3M™ Cierre resellable de bajo perfil Dual Lock SJ4575, negro, 5/8 pulg. x 50 yardas, 3 por caja
Artículo MI #09484650
No. Fabricante 7100112902 3M DUAL LOCK LOW PROFILE RECLOSABLE FASTENER SJ4575, BLACK, 5/
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
Precio258.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    0.62 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051115257971
  • UPC_NO
    00051115257971

Descripción general

Descripción del fabricante
7100112902 3M PERFIL BAJO DE BLOQUEO DOBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El sujetador de poliolefina negro de perfil bajo tiene la mitad del grosor que los sujetadores resellables 3M™ Dual Lock estándar y es autoacoplable
  • Las cabezas en forma de seta entrelazadas proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • El adhesivo acrílico de baja energía superficial se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos metales, pinturas con recubrimiento en polvo y una amplia gama de plásticos
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Ideal para uso en exteriores o interiores