Motion
7100163097

3M HEALTH CARE
7100163097

3M™ COLECTOR DE FLUJO DOBLE de la serie High Flow (DF1XX), 6228401, 3/4 pulg. MNPT, cabezal único, 1/caja
Artículo MI #09489103
No. Fabricante 7100163097
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7100163097

3M™ COLECTOR DE FLUJO DOBLE de la serie High Flow (DF1XX), 6228401, 3/4 pulg. MNPT, cabezal único, 1/caja
Artículo MI #09489103
No. Fabricante 7100163097
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.4 pulg.
  • Longitud total
    18.6 pulg.
  • Peso
    6.750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7100163097 3M SERIE DE FLUJO ALTO DOBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseño de flujo doble
  • 3/4” conexiones de agua de entrada y salida MNPT a bebidas y hielo
  • Diseñado para su uso con cartuchos de filtración de agua de la serie 3M™ High Flow

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo