Motion
7010380798

3M HEALTH CARE
7010380798

3M™ Cartucho filtrante serie Zeta Plus™ H 4516703 10H, 8 pulg., fluorocarbono, 8/caja
Artículo MI #09489186
No. Fabricante 7010380798
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010380798

3M™ Cartucho filtrante serie Zeta Plus™ H 4516703 10H, 8 pulg., fluorocarbono, 8/caja
Artículo MI #09489186
No. Fabricante 7010380798
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.625 pulg.
  • Peso
    8.780 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 7010380798 3M ZETA PLUS H
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los medios filtrantes de alta resistencia a la tracción en húmedo soportan múltiples ciclos de esterilización con vapor y agua caliente
  • La vida útil prolongada del filtro proporciona un alto rendimiento, menos cambios y menores costes operativos que los filtros convencionales de placa y marco
  • La filtración de profundidad y la adsorción electrocinética proporcionan una reducción eficiente de la niebla y las partículas a valores nominales de micras más pequeños que los valores nominales mecánicos solos
  • La variedad de tamaños de cartucho ofrece opciones flexibles para los requisitos de flujo
  • Todos los componentes están aprobados por la FDA CFR 21 para su uso con aplicaciones de filtro de alimentos y bebidas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good